Motion
89331797
6mm, 5/8" LOC, 3/8" Shank Diam, 3-3/8" OAL, 4 flûte, broyeur à bout carré et à deux extrémités Cobalt, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11667425
N° MFR89331797
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
6mm, 5/8" LOC, 3/8" Shank Diam, 3-3/8" OAL, 4 flûte, broyeur à bout carré et à deux extrémités Cobalt, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11667425
N° MFR89331797
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de Coupe  
    0.6250 po
  • Usine Diamètre  
    0.2362 po / 6.00 mm
  • Longueur totale
    3-3/8
  • Tige Diamètre  
    3/8 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe non centrale
  • brise-croustilles
    Non
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Matériel
    Cobalt
  • Qualité du matériel
    M42
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Simple ou double Fin  
    Double
  • Hélice variable
    Non
  • Indice variable
    Non

Aperçu

Description du fabricant
89331797 6MM, 5/8" LOC, 3/8" SHANK DIA,
  • Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure. Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance.
  • Les applications sans coupe centrale ont des dents périphériques permettant à l’utilisateur de couper ou de dessiner un contour latéral (radial) sur une surface extérieure. Utilisé dans les applications où la coupe en plongée n’est pas nécessaire.
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien sur le bord tranchant. Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.