Motion
89331888
6mm, 1/2" LOC, 3/8" Shank Diam, 3-1/8" OAL, 2 flûte, broyeur à bout carré à double extrémité Cobalt, sans revêtement, coupe centrale
N° D’ARTICLE MI11667427
N° MFR89331888
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
6mm, 1/2" LOC, 3/8" Shank Diam, 3-1/8" OAL, 2 flûte, broyeur à bout carré à double extrémité Cobalt, sans revêtement, coupe centrale
N° D’ARTICLE MI11667427
N° MFR89331888
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de Coupe  
    0.5000 po
  • Usine Diamètre  
    0.2362 po / 6.00 mm
  • Longueur totale
    3-1/8
  • Tige Diamètre  
    3/8 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • brise-croustilles
    Non
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Matériel
    Cobalt
  • Qualité du matériel
    M42
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Simple ou double Fin  
    Double
  • Hélice variable
    Non
  • Indice variable
    Non

Aperçu

Description du fabricant
89331888 6MM, 1/2" LOC, 3/8" SHANK DIA,
  • Les outils de coupe centrale ont un ou plusieurs bords de coupe à la pointe et sont utilisés dans une variété d’applications, y compris le creusement, le perçage ou la rampe.
  • Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure. Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance.
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien sur le bord tranchant. Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.