Spécifications
Dimensions
- Coin Rayon0.0300 po
- Longueur de Coupe1.6250 po
- Usine Diamètre0.7500 po
- Longueur totale3-7/8 po
- Tige Diamètre3/4 po
Détails
- Coupe centraleOui
- Direction de coupeMain droite
- Type de finRayon de coin
- Direction de la cannelureMain droite
- MatérielCobalt
- Qualité du matérielM42
- Nombre de Cannelures4
- Tolérance du diamètre de la tigedans
- Hélice variableNon
- Indice variableNon
Aperçu
- Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure
- Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance.