Motion
91049494
Perceuse à profiler en acier haute vitesse 3/8 po 137° - fini oxyde/or, coupe à droite, cannelure en spirale, OAL 5 po, pointe fendue
N° D’ARTICLE MI11667439
N° MFR91049494
Prix13.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Perceuse à profiler en acier haute vitesse 3/8 po 137° - fini oxyde/or, coupe à droite, cannelure en spirale, OAL 5 po, pointe fendue
N° D’ARTICLE MI11667439
N° MFR91049494

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix13.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    3/8 po
  • Longueur de cannelure
    2-3/4 po
  • Longueur totale
    5 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Non
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Qualité de la mèche
    Robuste
  • Pointe de perçage
    137
  • Revêtement de finition
    Oxyde/Or
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de plats
    3
  • Nombre de cannelures
    2
  • Type de point
    Point de division
  • Type de spirale
    Spirale ordinaire

Aperçu

Description du fabricant
91049494 3/8" 137 DEGRÉS; ACIER HAUTE VITESSE
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • La finition en oxyde/or offre une finition polie et empêche la formation d’écailles, le grippage et le soudage sur une pièce
  • Il est couramment utilisé sur les métaux ferreux, l’acier inoxydable et à faible teneur en carbone
  • Les mèches régulières, aussi appelées mèches en spirale moyennes, sont utilisées dans des applications générales
  • Ils sont utilisés sur des matériaux doux et non ferreux
  • Les cannelures en spirale sont construites avec un angle de cannelure plus élevé pour retirer les copeaux plus facilement.