Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche5/16 po
- Longueur de cannelure2-1/2 po
- Longueur totale4-1/2 po
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementNon
- Direction de coupeMain droite
- Qualité de la mècheRobuste
- Pointe de perçage137
- Revêtement de finitionOxyde/Or
- Type de cannelureSpirale
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de plats3
- Nombre de cannelures2
- Type de pointPoint de division
- Type de spiraleSpirale ordinaire
Aperçu
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
- La finition en oxyde/or offre une finition polie et empêche la formation d’écailles, le grippage et le soudage sur une pièce
- Il est couramment utilisé sur les métaux ferreux, l’acier inoxydable et à faible teneur en carbone
- Les mèches régulières, aussi appelées mèches en spirale moyennes, sont utilisées dans des applications générales
- Ils sont utilisés sur des matériaux doux et non ferreux
- Les cannelures en spirale sont construites avec un angle de cannelure plus élevé pour retirer les copeaux plus facilement.