Motion
DW47224

DEWALT
DW47224

Lames diamantées segmentées tout usage XP4
N° D’ARTICLE MI11667577
N° MFRDW47224
Prix251.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW47224

Lames diamantées segmentées tout usage XP4
N° D’ARTICLE MI11667577
N° MFRDW47224
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
Prix251.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    1 po
  • Diamètre de la lame
    12 po
  • Épaisseur de la lame
    0.12 po
  • Contenu
    1 lame
  • Poids de l’outil
    2.74 lb

Détails

  • Matériau de la lame
    Diamant
  • À utiliser sur
    Béton / Bloc / Brique
  • Rpm max.
    6300
  • Type de jante
    Segmenté
  • Ensemble ou Individuel
    Individuel

Aperçu

Description du fabricant
DW47224 12IN SEGMENTÉ XP4 TOUT USAGE
  • Conçu pour une durée de vie jusqu’à 5X plus longue**. Remplacez les roues moins souvent par des segments soudés au laser contenant 20 % plus de diamants*.
  • Des coupes rapides pour une efficacité améliorée. Coupez rapidement le béton dur avec une conception de lame à flèche brevetée.
  • Offre des coupes droites et profondes. Coupé en profondeur avec des évents aérodynamiques qui gardent le noyau en acier à alliage élevé au frais.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon