Spécifications
Dimensions
- Contenu(1) Accessoire de coupe-bordure DWOAS4ED , (1) Lame de coupe-bordure
Détails
- CouleurNoir
- Comp.DEWALT
- Type de produitTondeuses à fil
- Résistant à la rouilleOui
- GarantieGarantie limitée de 3 ans
Aperçu
- HAUTE ADAPTABILITÉ ET FLEXIBILITÉ avec cet accessoire universel DEWALT
- LARGE GAMME DE CAPACITÉS DE COUPE avec lame en acier trempé de 7-1/2 po et profondeur réglable jusqu’à 2-1/2 po
- FACILITÉ DE MOUVEMENT lors de la coupe avec une grande roue de guidage
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la documentation
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la documentation