Motion
DWCS600  DEWALT 18 15A CHAÎNE

DEWALT
DWCS600 DEWALT 18 15A CHAINSAW

18 po 15 Scie à chaîne électrique A
N° D’ARTICLE MI11667605
N° MFRDWCS600 DEWALT 18 15A CHAINSAW
Prix346.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DWCS600 DEWALT 18 15A CHAINSAW

18 po 15 Scie à chaîne électrique A
N° D’ARTICLE MI11667605
N° MFRDWCS600 DEWALT 18 15A CHAINSAW
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
Prix346.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la barre
    18 po
  • Contenu
    Manuel, multi-outils, gaine, 18 po Scie à chaîne
  • Longueur du cordon
    6 pi
  • Poids
    12.2 lb

Détails

  • Intensité
    15 A
  • Graisseur automatique
    Oui
  • Matériau de la lame
    Métal
  • Boîtier inclus
    Non
  • Couleur
    Jaune/Noir
  • Certifié CSA
    Non
  • Homologué ETL
    Non
  • Matériau du boîtier
    Plastique
  • Comprend
    Chaîne
  • Viseur de niveau d’huile
    Oui
  • Équipement de sécurité recommandé
    Lunettes et gants de sécurité
  • Type
    Avec cordon
  • CUP_NON
    885911679343
  • Garantie
    Garantie limitée de 3 ans/contrat de service gratuit de 1 an/garantie de remboursement de 30 jours

Aperçu

Description du fabricant
DWCS600 DEWALT 18 15A CHAÎNE
  • CAPACITÉ DE COUPE ÉLEVÉE : La chaîne et la barre de 18 po à faible rebond fournissent la puissance du gaz sans tracas
  • COUPES RAPIDES ET PUISSANTES : s’attaquent aux travaux lourds avec un moteur de 15 A à des vitesses allant jusqu’à 12.5 m/s
  • EFFICACITÉ OPTIMISÉE : Finissez plus en moins de temps avec un moteur sans balais de 2.8 HP

Les clients ont également acheté