Motion
MARTEAU PERFORATEUR SANS BALAIS DCD998B  20V MAX XR

DEWALT
DCD998B 20V MAX XR BRUSHLESS HAMMERDRILL

MARTEAU PERFORATEUR SANS BALAIS DCD998B 20V MAX XR
N° D’ARTICLE MI11667618
N° MFRDCD998B 20V MAX XR BRUSHLESS HAMMERDRILL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DCD998B 20V MAX XR BRUSHLESS HAMMERDRILL

MARTEAU PERFORATEUR SANS BALAIS DCD998B 20V MAX XR
N° D’ARTICLE MI11667618
N° MFRDCD998B 20V MAX XR BRUSHLESS HAMMERDRILL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    1/2 po
  • Poids de l’outil
    3.5 lb
  • Largeur
    2.55 po

Détails

  • Piles incluses
    Non
  • Tension de la batterie
    20 V
  • Chargeur inclus
    Non
  • Type de mandrin
    Sans clé
  • Certifié CSA
    Non
  • Type de perceuse
    Marteau perforateur
  • Homologué ETL
    Non
  • Revêtement de finition
    Jaune/Noir
  • Type de poignée
    Pistolet
  • Matériau du boîtier
    Plastique
  • Taux d’impact
    38250 par minute
  • Comprend
    Poignée latérale
  • Rpm max.
    2000
  • Nombre de piles requises
    1
  • Source d’alimentation
    Électrique - Sans fil
  • Couple inverse
    Oui
  • Homologué UL
    Oui
  • CUP_NON
    885911677868
  • Vitesse variable
    Oui
  • Garantie
    Garantie limitée de 3 ans/contrat de service gratuit de 1 an/garantie de remboursement de 90 jours

Aperçu

Description du fabricant
MARTEAU PERFORATEUR SANS BALAIS DCD998B 20V MAX XR
  • DEWALT-le moteur sans balais haute puissance et haute efficacité offre jusqu’à 57 % plus de temps de fonctionnement que le moteur brossé
  • Le marteau perforateur DCD998 est doté d’une transmission entièrement métallique haute performance à 3 vitesses pour optimiser l’outil pour une application rapide et un temps de fonctionnement amélioré pour le perçage des matériaux de maçonnerie
  • Mandrin en métal nitrocarburé à cliquet 1/2-in robuste avec inserts en carbure pour une force de préhension supérieure de la mèche

Les clients ont également acheté