Motion
DW8311AL  4.5 PO X 5/8 PO-11 40GRIT ALUMINIUM

DEWALT
DW8311AL 4.5" X 5/8"-11 40GRIT ALUMINUM

4.5 x 7/8 po 60 Disque à lamelles en aluminium abrasif
N° D’ARTICLE MI11667676
N° MFRDW8311AL 4.5" X 5/8"-11 40GRIT ALUMINUM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW8311AL 4.5" X 5/8"-11 40GRIT ALUMINUM

4.5 x 7/8 po 60 Disque à lamelles en aluminium abrasif
N° D’ARTICLE MI11667676
N° MFRDW8311AL 4.5" X 5/8"-11 40GRIT ALUMINUM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Contenu
    Disque 1-Flap
  • Diamètre du disque
    4.5 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Grade de grain
    Grossière
  • Numéro de grain
    40
  • Rpm max.
    13300
  • Type de minéraux
    Oxyde d’aluminium
  • Quantité du colis
    1
  • Évaluations
    Commercial

Aperçu

Description du fabricant
DW8311AL 4.5 PO X 5/8 PO-11 40GRIT ALUMINIUM
  • Prévenez le chargement prématuré pour une longue durée de vie avec un revêtement en stéarate
  • Idéal pour le meulage et la finition de l’aluminium et d’autres métaux mous
  • Finition de surface uniforme avec grain d’oxyde d’aluminium haute performance

Les clients ont également acheté