Spécifications
Dimensions
- ContenuScie à 1 trou
- Profondeur de perçage1.75 po
- Diamètre du trou15/16 po
- Taille minimale du mandrin1/4 po
- Diamètre de la mèche pilote0.25 po
Détails
- ApplicationMulti-usage
- Type de bitScie-cloche
- Matériau de la lameBimétal
- Boîtier inclusNon
- TrousseNon
Aperçu
- Jusqu’à 50 % plus longue durée de vie* * vs les scies-cloches bimétalliques DEWALT de la génération précédente qui coupent le tuyau noir
- Les formes de dents brevetées optimisent le retrait des copeaux pour un perçage efficace et une longue durée de vie
- La grande fente continue offre un effet de levier pour une éjection et un retrait faciles de la fiche
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la documentation
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la documentation