Spécifications
Dimensions
- Hauteur réelle23-3/8 po, 23.380 po
- Largeur réelle23-3/8 po, 23.380 po
- Cote MERV15
- Hauteur totale nominale24 po
- Largeur totale nominale24 po
Détails
- Profondeur réelle11-1/2 po
- CapacitéÉlevé
- débit2000
- Matériau du filtreMicrofibre de verre
- Type de filtrePlissé
- Résistance finale à pi/min2 po
- Matériau du cadrePlastique
- Résistance initiale à pi/min0.81 po
- Cadre intégréOui
- Débit d’air maximal500 pi/min
- Température maximale200˚ F
- Type de supportMicrofibre de verre
- MERV15
- Profondeur totale nominale12 po
- Efficacité de la capture des particules98
- Normes respectéesASHRAE 52.2-2012, UL 900
Aperçu
- Mini plis