Motion
00027094

Made in USA
00027094

60' Long. x 36" Large. x 2" Épaisseur Polyester Filtre à air Rouleau média MERV 8, 89% Efficacité d'arrêt, Débit d'air max. 500 FPM, Résistant à l'entrée de 0.21" wpg, Résistant final de 1" wpg, 30 à 35% Efficacité de capture de particules, Utiliser avec n'importe quelle unité
N° D’ARTICLE MI11668650
N° MFR00027094
Prix392.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
00027094

60' Long. x 36" Large. x 2" Épaisseur Polyester Filtre à air Rouleau média MERV 8, 89% Efficacité d'arrêt, Débit d'air max. 500 FPM, Résistant à l'entrée de 0.21" wpg, Résistant final de 1" wpg, 30 à 35% Efficacité de capture de particules, Utiliser avec n'importe quelle unité
N° D’ARTICLE MI11668650
N° MFR00027094

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix392.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60 pi
  • Diamètre du rouleau
    36 po
  • Épaisseur
    2 po
  • Largeur
    36 po

Détails

  • Arrestance
    89
  • Type de filtre
    Médias
  • Résistance finale à pi/min
    1.000 po
  • Grammes par pied carré
    112
  • Résistance initiale à pi/min
    0.210 po
  • Matériau / Revêtement
    Polyester
  • Température de fonctionnement maximale
    175 °F
  • Débit d’air maximal
    500 pi/min
  • MERV
    8
  • Efficacité des particules
    30-35
  • Normes respectées
    ASHRAE 52.2-2012

Aperçu

Description du fabricant
00027094 00027094 36"X60' PSF 2DT PERSONNALISÉ
  • Adhésif