Motion
00027268

Made in USA
00027268

10 x 25 x 1 po, MERV 8, 35% Efficacité, Filtre à air plissé à dos de fil synthétique, Cadre en carton, 300 FPM max, 525 pi3/min, À utiliser avec n'importe quelle unité
N° D’ARTICLE MI11668654
N° MFR00027268
Prix15.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
00027268

10 x 25 x 1 po, MERV 8, 35% Efficacité, Filtre à air plissé à dos de fil synthétique, Cadre en carton, 300 FPM max, 525 pi3/min, À utiliser avec n'importe quelle unité
N° D’ARTICLE MI11668654
N° MFR00027268

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix15.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur réelle
    9-3/4 po
  • Largeur réelle
    24-3/4 po
  • Cote MERV
    8
  • Hauteur totale nominale
    10 po
  • Largeur totale nominale
    25 po

Détails

  • Profondeur réelle
    3/4 po
  • Capacité
    Standard
  • débit
    525
  • Type de filtre
    Plis avec dos en fil métallique
  • Résistance finale à pi/min
    1 po
  • Matériau du cadre
    Papier cartonné
  • Cadre intégré
    Oui
  • Débit d’air maximal
    300 pi/min
  • Température maximale
    200˚ F
  • Type de support
    Synthétique
  • Profondeur totale nominale
    1 po
  • Efficacité de la capture des particules
    35
  • Plis par pied carré
    12
  • Normes respectées
    ASHRAE 52.2-2012, UL 900

Aperçu

Description du fabricant
00027268 00027268 10X25X1 SIMPLE MDL40 S