Spécifications
Dimensions
- Diamètre5/8 po
- Taille de la mèche5/8 po
- Intégration minimale2-7/8 po
- Longueur totale7 po
Détails
- Type de lecteurHexagonales
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Type de têteHexagonales
- MatérielAcier
- Qualité du matérielGrade 5
- TypeBoulon conique
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires
- Les ancrages à béton à boulon conique sont des ancrages résistants aux vibrations utilisés dans le béton
- Ils sont dotés d’un écrou d’expansion qui permet à l’ancrage de s’insérer dans des trous sans fond et de taille différente.