Motion
00081828

Made in USA
00081828

4 po de largeur x 36 po OAL, 80 grains, Courroie abrasive en alumine de zircone; Alumine de zircone, moyen, enduit
N° D’ARTICLE MI11668975
N° MFR00081828
Prix11.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
00081828

4 po de largeur x 36 po OAL, 80 grains, Courroie abrasive en alumine de zircone; Alumine de zircone, moyen, enduit
N° D’ARTICLE MI11668975
N° MFR00081828

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix11.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la courroie
    36 po
  • Largeur de la courroie
    4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    80

Aperçu

Description du fabricant
00081828 00081828 4 X 36 80 GRIT ZIRCONI
  • Les abrasifs revêtus peuvent être utilisés du meulage au polissage pour la plupart des applications. Ils consistent en une fine couche d’abrasif collée à la fibre, au papier, au tissu ou au caoutchouc.
  • Plus durable que l’oxyde d’aluminium, la zircone-alumine est idéale pour l’élimination des matériaux moyens à lourds. Les grains du matériau se fracturent constamment pour produire de nouveaux bords tranchants. Couramment utilisé sur les aciers au carbone, les alliages aérospatiaux, les alliages de nickel, l’aluminium, la fonte, les forges et certains aciers inoxydables.