Spécifications
Dimensions
- Diamètre minimum du pilote0.2700 po
- Longueur totale3-7/16 po
- Taille du filetage du port5/16-24 po
- Diamètre de la tige0.5000 po
- Diamètre de la face du point0.6920 po
- Diamètre extérieur du tube Comp1/8 po
Détails
- Revêtement de finitionLumineux
- Rainure d’identificationNon
- Application du matérielMétaux ferreux, métaux non ferreux
- Nombre de cannelures3
- Type de piloteSimple
- Désignation de port standardMS 16142
- Angle du joint12
- Type de tigeDroit
- Type de filDroit
- Matériau de l’outilAcier haute vitesse
- Compatibilité de la pièceTubes
Aperçu
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.