Motion
00428128

Made in USA
00428128

Diam de tête de 1/8 po, Diam à tige de 1/8 po, Longueur hors tout de 6 po, Contre-piqueur, Fini brillant, Acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI11669468
N° MFR00428128
Prix16.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
00428128

Diam de tête de 1/8 po, Diam à tige de 1/8 po, Longueur hors tout de 6 po, Contre-piqueur, Fini brillant, Acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI11669468
N° MFR00428128

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix16.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    1/8 po
  • Longueur totale
    6 po
  • Diamètre de la tige
    1/8 po

Détails

  • Style d’aéronef
    Non
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel pilote
    Acier haute vitesse
  • Code PSC
    5133

Aperçu

Description du fabricant
00428128 00428128 2 1/8 DIAMÈTRE É.-U. HSS

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté