Motion
00838896

Made in USA
00838896

Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale métrique grossière M24x3.00 , acier allié de grade 12.9 , oxyde noir, partiellement filetée
N° D’ARTICLE MI11670323
N° MFR00838896
Prix36.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
00838896

Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale métrique grossière M24x3.00 , acier allié de grade 12.9 , oxyde noir, partiellement filetée
N° D’ARTICLE MI11670323
N° MFR00838896

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix36.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la clé hexagonale
    3/8in
  • Longueur  
    220.00 mm
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    M4x0.70 mm

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Fixation standard
    ASME B18.3.1M; ASTM A574M
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Filetage complet ou partiel
    Partiellement fileté
  • Style de tête
    Capuchon de douille
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    Grade 12.9
  • Système de mesure
    Métrique
  • Norme de filetage
    Grossière métrique

Aperçu

Description du fabricant
00838896 00838896 M24X3X150 ALLOY STL ME
  • Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonale. La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple supplémentaire.|Les types de têtes à tête creuse ont de grandes têtes cylindriques avec des entraînements hexagonaux encastrés. Elles sont idéales pour les applications où un dégagement limité ne permet pas l’utilisation de clés et de douilles.