Motion
01102904

Made in USA
01102904

10 x 3/32, 1-1/4" Hole 36 Grit Aluminum Oxide Cutoff Wheel - Very Coarse, Reinforced, 6,500 Max RPM, Use with Chop Saws
N° D’ARTICLE MI11670955
N° MFR01102904
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
01102904

10 x 3/32, 1-1/4" Hole 36 Grit Aluminum Oxide Cutoff Wheel - Very Coarse, Reinforced, 6,500 Max RPM, Use with Chop Saws
N° D’ARTICLE MI11670955
N° MFR01102904
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1-1/4 po
  • Roue Diamètre  
    10 po
  • Roue Épaisseur  
    3/32 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Résinoïde
  • Grade
    Très grossière
  • Numéro de grain
    36
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    6,500
  • Type de renforcement
    Renforcé
  • Comp. outil
    Scies à découper
  • Dureté des roues
    T
  • Valeur nominale de dureté des roues
    Difficile

Aperçu

Description du fabricant
01102904 01102904 10X3/32X1-1/4 A36R États-Unis
  • Les résines sont fabriquées à partir de polymères ou de résines phénoliques, créant une liaison flexible.