Motion
01158377

Made in USA
01158377

0.104 po, mèche demi-rond en acier haute vitesse; longueur totale de 2-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11671042
N° MFR01158377
Prix12.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
01158377

0.104 po, mèche demi-rond en acier haute vitesse; longueur totale de 2-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11671042
N° MFR01158377

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix12.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    0.1040 po
  • Angle de la pointe de forage
    118
  • Longueur de cannelure
    1-7/16 po
  • Longueur totale
    2-1/2 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Qualité de la mèche
    Usage général
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Type
    Mèche demi-rond

Aperçu

Description du fabricant
01158377 01158377 NO 37 118D É.-U. BRILLANTS
  • Les mèches demi-ronds permettent un perçage profond dans les métaux mous et non ferreux qui peuvent s’obstruer s’ils sont percés avec des forets cannelés.|L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux.