Motion
01242999

Made in USA
01242999

Grand diam. 1-5/8 po x petit diam. 5/8 po, largeur de coupe de 11/16 po, angle inclus 90° , 12 dents, coupe-angle à face en acier haute vitesse; diam. tige 3/4 po, longueur totale 2-11/16 po, Weldon plat
N° D’ARTICLE MI11671364
N° MFR01242999
Prix353.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
01242999

Grand diam. 1-5/8 po x petit diam. 5/8 po, largeur de coupe de 11/16 po, angle inclus 90° , 12 dents, coupe-angle à face en acier haute vitesse; diam. tige 3/4 po, longueur totale 2-11/16 po, Weldon plat
N° D’ARTICLE MI11671364
N° MFR01242999

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix353.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de coupe
    11/16 po
  • Angle inclus
    90 °
  • Grand diamètre de coupe
    1-5/8 po
  • Longueur totale
    2-11/16 po
  • Diamètre de la tige
    3/4 po
  • Petit diamètre de coupe
    5/8 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de dents
    12
  • Ballerines Weldon
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
01242999 01242999 1-5/8 po X 90 DEG É.-U. HS
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
  • Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.