Motion
01672484

Made in USA
01672484

6mm Épaule Diam x 6mm Longueur d’épaule, M5x0.8 métriques, vis à épaulement à six pans creux;303, 18-8 acier inoxydable, sans revêtement, hauteur de tête 5mm x 10mm Épaisseur
N° D’ARTICLE MI11671826
N° MFR01672484
Prix3.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
01672484

6mm Épaule Diam x 6mm Longueur d’épaule, M5x0.8 métriques, vis à épaulement à six pans creux;303, 18-8 acier inoxydable, sans revêtement, hauteur de tête 5mm x 10mm Épaisseur
N° D’ARTICLE MI11671826
N° MFR01672484

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    10.00 mm
  • Hauteur de la tête
    5.00 mm
  • Taille de la clé hexagonale
    3/8in
  • Diamètre de l’épaulement
    6.00 mm
  • Longueur de l’épaule
    6.00 mm
  • Taille du filetage
    M5x0.80

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    303, 18-8
  • Norme de filetage
    Grossière métrique

Aperçu

Description du fabricant
01672484 01672484 6MM X 6MM 18-8 SS METR
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleurIl est utilisé dans les applications à haute tension, extérieures et corrosives.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté