Motion
02291698

Made in USA
02291698

Alésoir à mandrin à cannelure 3 en acier haute vitesse no 69 ; cannelure droite, tige droite, cannelure de 1/2 po de longueur, ARR de 1-3/8 po
N° D’ARTICLE MI11673032
N° MFR02291698
Price$49.13/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
02291698

Alésoir à mandrin à cannelure 3 en acier haute vitesse no 69 ; cannelure droite, tige droite, cannelure de 1/2 po de longueur, ARR de 1-3/8 po
N° D’ARTICLE MI11673032
N° MFR02291698

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$49.13/each

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    1/2 po
  • Alésoir sous-dimensionné
    Non
  • Longueur totale
    1-3/8 po
  • Diamètre de l’alésoir
    0.0292 po
  • Type d'alésoir à diamètre variable
    Aucun

Details

  • Alésoir à goupille
    Non
  • Type de cannelure
    Droit
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    3
  • Type de tige
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
02291698 02291698 NO. 69 H.S.S. É.-U. É.-U. S
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • Les alésoirs sans diamètre variable sont utilisés uniquement pour les trous dont le diamètre est égal à celui de l'alésoir
  • Les alésoirs à cannelure droite sont les plus courants et sont utilisés dans les applications générales de trous traversants
  • Ils sont utilisés pour aléser les trous sans coupures interrompues.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif