Motion
02341816

Made in USA
02341816

Alésoir de 11/16 po, aléseur à petite extrémité de 3/8 po, tige hexagonale de 1-1/16 po, cannelure de 4-1/2 po, alésoir pour voiture; longueur de 6-1/2 po, coupe à droite, spirale à gauche, 5 cannelures
N° D’ARTICLE MI11673303
N° MFR02341816
Prix168.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
02341816

Alésoir de 11/16 po, aléseur à petite extrémité de 3/8 po, tige hexagonale de 1-1/16 po, cannelure de 4-1/2 po, alésoir pour voiture; longueur de 6-1/2 po, coupe à droite, spirale à gauche, 5 cannelures
N° D’ARTICLE MI11673303
N° MFR02341816

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix168.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    4-1/2 po
  • Longueur totale
    6-1/2 po
  • Diamètre de l’alésoir
    11/16 po
  • Petit diamètre d’extrémité
    3/8 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Nombre de cannelures
    5
  • Type d’alésoir
    Voiture
  • Type de tige
    Hexagonales
  • Direction de la spirale
    Spirale gauche

Aperçu

Description du fabricant
02341816 02341816 11/16" RMR DIA HSS É.-U.
  • Les alésoirs pour voiture sont des alésoirs robustes semblables aux alésoirs pour pont, mais ils sont conçus avec une cannelure plus courte pour accéder à des zones plus petites. Ils sont utilisés pour la construction et la réparation des trous décalés. Ils sont généralement coniques au point. Les tiges hexagonales sont utilisées pour des opérations d’usinage à plus grande vitesse en raison de leur forme inclinée. Ils sont construits de six côtés et s’insèrent dans un mandrin à changement rapide. Ils sont composés d’une tige de 1/4 po.