Motion
02382547

Made in USA
02382547

1/2-20 UNF, Vis d’assemblage à tête hexagonale sous la tête de 2-1/2 po de longueur; Entièrement filetée, acier de qualité 5 , fini galvanisé, hexagonale de 3/4 po
N° D’ARTICLE MI11673362
N° MFR02382547
Prix8.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
02382547

1/2-20 UNF, Vis d’assemblage à tête hexagonale sous la tête de 2-1/2 po de longueur; Entièrement filetée, acier de qualité 5 , fini galvanisé, hexagonale de 3/4 po
N° D’ARTICLE MI11673362
N° MFR02382547

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix8.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    3/4 po
  • Longueur
    2-1/2 po
  • Taille du filetage
    1/2-20 po

Détails

  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Fixation standard
    ASME B18.2.1; SAE J429
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 5
  • Norme de filetage
    UNF
  • Filetage
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
02382547 02382547 1/2-20X2-1/2 GR5 ZP FU
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.