Motion
02382968

Made in USA
02382968

3/4-16 UNF, Vis d’assemblage à tête hexagonale sous la tête de 3 po de longueur; Entièrement filetée, acier de qualité 5 , fini galvanisé, hexagonale de 1-1/8 po
N° D’ARTICLE MI11673374
N° MFR02382968
Prix31.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
02382968

3/4-16 UNF, Vis d’assemblage à tête hexagonale sous la tête de 3 po de longueur; Entièrement filetée, acier de qualité 5 , fini galvanisé, hexagonale de 1-1/8 po
N° D’ARTICLE MI11673374
N° MFR02382968

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix31.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    1-1/8 po
  • Longueur
    3 po
  • Taille du filetage
    3/4-16 po

Détails

  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Fixation standard
    ASME B18.2.1; SAE J429
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 5
  • Norme de filetage
    UNF
  • Filetage
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
02382968 02382968 3/4-16X3 GR5 ZP T-SHIRT COMPLET
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.