Motion
02383065

Made in USA
02383065

7/8-9 UNC, Vis d'assemblage à tête hexagonale de 4-1/2 po de longueur sous la tête; Entièrement filetée, acier de qualité 5 , fini galvanisé, hexagonale de 1-5/16 po
N° D’ARTICLE MI11673382
N° MFR02383065
Prix17.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
02383065

7/8-9 UNC, Vis d'assemblage à tête hexagonale de 4-1/2 po de longueur sous la tête; Entièrement filetée, acier de qualité 5 , fini galvanisé, hexagonale de 1-5/16 po
N° D’ARTICLE MI11673382
N° MFR02383065

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix17.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    1-5/16 po
  • Longueur
    4-1/2 po
  • Taille du filetage
    7/8-9 po

Détails

  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Fixation standard
    ASME B18.2.1; SAE J429
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 5
  • Norme de filetage
    UNC
  • Filetage
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
02383065 02383065 7/8-9X4-1/2 GR5 ZP FUL
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good