Motion
02410074

Made in USA
02410074

Alésoir à mandrin à cannelure 4 en acier haute vitesse de 7/64 po; cannelure en spirale, tige droite, cannelure de 7/8 po de longueur, AAL de 3-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11673388
N° MFR02410074
Prix41.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
02410074

Alésoir à mandrin à cannelure 4 en acier haute vitesse de 7/64 po; cannelure en spirale, tige droite, cannelure de 7/8 po de longueur, AAL de 3-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11673388
N° MFR02410074

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix41.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    7/8 po
  • Alésoir sous-dimensionné
    Non
  • Longueur totale
    3-1/2 po
  • Diamètre de l’alésoir
    0.1094 po
  • Type d'alésoir à diamètre variable
    Aucun

Détails

  • Alésoir à goupille
    Non
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    4
  • Type de tige
    Droit
  • Direction de la spirale
    Spirale gauche

Aperçu

Description du fabricant
02410074 02410074 7/64 HSS GAUCHE SPL/DÉCOUPE
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • Les alésoirs sans diamètre variable sont utilisés uniquement pour les trous dont le diamètre est égal à celui de l'alésoir
  • Les alésoirs à cannelure en spirale sont utilisés dans les opérations à l’aveugle et à travers le trou
  • Ils sont utilisés pour combler les coupures interrompues.