Motion
02412047

Made in USA
02412047

Alésoir à mandrin à cannelure Cobalt 4 de 1/16 po; cannelure en spirale, tige droite, cannelure de 1/2 po de longueur, OAL 2-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11673438
N° MFR02412047
Prix56.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
02412047

Alésoir à mandrin à cannelure Cobalt 4 de 1/16 po; cannelure en spirale, tige droite, cannelure de 1/2 po de longueur, OAL 2-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11673438
N° MFR02412047

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix56.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    1/2 po
  • Alésoir sous-dimensionné
    Non
  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Diamètre de l’alésoir
    0.0625 po
  • Type d'alésoir à diamètre variable
    Aucun

Détails

  • Alésoir à goupille
    Non
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Cobalt
  • Nombre de cannelures
    4
  • Type de tige
    Droit
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
02412047 02412047 1/16 COBALT USA SS, SP
  • Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance
  • Les alésoirs sans diamètre variable sont utilisés uniquement pour les trous dont le diamètre est égal à celui de l'alésoir
  • Les alésoirs à cannelure en spirale sont utilisés dans les opérations à l’aveugle et à travers le trou
  • Ils sont utilisés pour combler les coupures interrompues.