Motion
02414282

Made in USA
02414282

Alésoir à mandrin à cannelure 6 en acier haute vitesse de 7/16 po; cannelure droite, tige conique 1MT Morse, cannelure de 1-3/4 po de longueur, AL de 7 po
N° D’ARTICLE MI11673490
N° MFR02414282
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
02414282

Alésoir à mandrin à cannelure 6 en acier haute vitesse de 7/16 po; cannelure droite, tige conique 1MT Morse, cannelure de 1-3/4 po de longueur, AL de 7 po
N° D’ARTICLE MI11673490
N° MFR02414282
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    1-3/4 po
  • Alésoir sous-dimensionné
    Non
  • Longueur totale
    7 po
  • Diamètre de l’alésoir
    0.4375 po
  • Taille conique de la tige
    1MT
  • Type d'alésoir à diamètre variable
    Aucun

Détails

  • Alésoir à goupille
    Non
  • Type de cannelure
    Droit
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    6
  • Type de tige
    Cône Morse

Aperçu

Description du fabricant
02414282 02414282 7/16 NO. 1 MT HSS É.-U.
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • Les alésoirs sans diamètre variable sont utilisés uniquement pour les trous dont le diamètre est égal à celui de l'alésoir
  • Les alésoirs à cannelure droite sont les plus courants et sont utilisés dans les applications générales de trous traversants
  • Ils sont utilisés pour aléser les trous sans coupures interrompues.