Motion
2557502
02557502 02557502 .501 CHAUSSURE STR 6FL H
N° D’ARTICLE MI11673623
N° MFR2557502
Prix79.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
02557502 02557502 .501 CHAUSSURE STR 6FL H
N° D’ARTICLE MI11673623
N° MFR2557502

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix79.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    2 po
  • Alésoir sous-dimensionné
    Oui
  • Longueur totale
    8 po
  • Diamètre de l’alésoir
    0.5010 po
  • Taille inférieure à la taille supérieure à la taille du goujon
    0.5010 UniSource
  • Type d'alésoir à diamètre variable
    Aucun

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Alésoir à goupille
    Non
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de cannelure
    Droit
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    6
  • Type de tige
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
02557502 02557502 .501 CHAUSSURE STR 6FL H
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • Les alésoirs sans diamètre variable sont utilisés uniquement pour les trous dont le diamètre est égal à celui de l'alésoir
  • Les alésoirs à cannelure droite sont les plus courants et sont utilisés dans les applications générales de trous traversants
  • Ils sont utilisés pour aléser les trous sans coupures interrompues.