Motion
02577294

Made in USA
02577294

Vis à tête plate 90° Douille hexagonale métrique grossière M6x1.00 ; Acier allié grade 10.9 , oxyde noir, entièrement filetée
N° D’ARTICLE MI11673729
N° MFR02577294
Price 0.83 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
02577294

Vis à tête plate 90° Douille hexagonale métrique grossière M6x1.00 ; Acier allié grade 10.9 , oxyde noir, entièrement filetée
N° D’ARTICLE MI11673729
N° MFR02577294

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price 0.83 $/ca

Specifications

Dimensions

  • Hex Key Size
    5/32in
  • Length  
    8 in
  • Length Measurement Type
    Length Under Head
  • Thread Size
    M4x0.70 mm

Details

  • Drive Type
    Hex Socket
  • Fastener Standard
    ANSI B18.8.2; ANSI B2.2; ANSI B18.3; MS16555
  • Finish Coating
    Black Oxide
  • Full Or Partial Threading
    Fully Threaded
  • Head Style
    90 Degree Flat
  • Material
    Alloy Steel
  • Material Grade
    Grade 10.9
  • System of Measurement
    Metric
  • Thread Standard
    Metric Coarse

Overview

Mfr description
02577294 02577294 M6-1X35 ALLOY COUNTRSU
  • Hex socket drive types have a hex-shaped recess in the head and are driven with hex keys or hex socket bitsThe driving surface is protected from external damage and provides six sides of contact surface for added torque.

You May Also Like

Compliance & Safety Data

Click on an icon below to learn more about the compliance and safety data
alt text
alt text

Customers Also Bought