Motion
02639052

Made in USA
02639052

1/8 po de largeur x 1/2 po de hauteur x 4-1/2 po de longueur, lame parallèle, lame tronçonneuse; qualité micrograin, fini brillant
N° D’ARTICLE MI11673829
N° MFR02639052
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
02639052

1/8 po de largeur x 1/2 po de hauteur x 4-1/2 po de longueur, lame parallèle, lame tronçonneuse; qualité micrograin, fini brillant
N° D’ARTICLE MI11673829
N° MFR02639052
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1/2 po
  • Longueur totale
    4-1/2 po
  • Largeur
    1/8 po

Détails

  • Style de largeur de lame
    Parallèle
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Numéro de norme de l’industrie
    P3SM
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Qualité du matériel
    Micrograin

Aperçu

Description du fabricant
02639052 02639052 P3SM 1/8X1/2X4-1/2 M/C
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
  • Il augmente le débit de copeaux dans les matériaux plus doux comme l’aluminium, le bois et le plastique.
  • Les pointes en carbure coupent plus rapidement que l’acier à haute vitesse
  • La pointe en carbure est brasée sur la tête en acier d’une tige
  • Il est couramment utilisé sur les métaux ferreux et non ferreux, y compris la fonte, l’acier et les alliages d’acier.