Motion
02995165

Made in USA
02995165

Vis de 7/16 po, grade 8 Rondelle plate USS en acier allié 0.495 po DI x 1.28 po DE, 0.104 po d’épaisseur, fini dichromate jaune zinc
N° D’ARTICLE MI11674043
N° MFR02995165
Prix0.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
02995165

Vis de 7/16 po, grade 8 Rondelle plate USS en acier allié 0.495 po DI x 1.28 po DE, 0.104 po d’épaisseur, fini dichromate jaune zinc
N° D’ARTICLE MI11674043
N° MFR02995165

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.4950 po
  • Plage de diamètres intérieurs
    ~0.5150 po
  • Diamètre extérieur
    1.2800 po
  • Plage de diamètres extérieurs
    1.2430 po~
  • Taille de la vis
    7/16
  • Épaisseur
    0.1040 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Dichromate jaune de zinc
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    Grade 8
  • Type
    USS

Aperçu

Description du fabricant
02995165 02995165 7/16" GR8 ZINC USS FLA
  • Les rondelles plates USS (United States Standard) sont plus épaisses, ont un diamètre extérieur plus grand et ne s’ajustent pas aussi bien autour des boulons que les rondelles SAE (Society of Automotive Engineers).