Motion
03115334

Made in USA
03115334

Engrenage à émerillon externe 03115334 - 20 DP, 20 ° PA, 23 dents, 3/8 po face, 3/8 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11674287
N° MFR03115334
Prix18.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03115334

Engrenage à émerillon externe 03115334 - 20 DP, 20 ° PA, 23 dents, 3/8 po face, 3/8 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11674287
N° MFR03115334

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix18.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3/8 po
  • Pas diamétral
    20
  • Largeur de la face
    3/8 po
  • Diamètre du moyeu
    47/64 po
  • Diamètre du pas
    1.1500 po
  • Angle de pression
    20 °

Détails

  • Matériel
    Acétal
  • Nombre de dents
    23

Aperçu

Description du fabricant
03115334 03115334 20DP 23T 3/8 BORE STD
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon