Motion
03125143

Made in USA
03125143

Engrenage à émerillon externe 03125143 - 24 DP, 20 ° PA, 28 dents, 1/4 po face, 1/4 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11674316
N° MFR03125143
Prix6.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03125143

Engrenage à émerillon externe 03125143 - 24 DP, 20 ° PA, 28 dents, 1/4 po face, 1/4 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11674316
N° MFR03125143

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1/4 po
  • Pas diamétral
    24
  • Largeur de la face
    1/4 po
  • Diamètre du moyeu
    5/8 po
  • Diamètre du pas
    1.1670 po
  • Angle de pression
    20 °

Détails

  • Matériel
    Acétal
  • Nombre de dents
    28

Aperçu

Description du fabricant
03125143 03125143 24DP 28T 1/4 BORE STD
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon