Motion
03125283

Made in USA
03125283

Engrenage à émerillon externe 03125283 - 24 DP, 20 ° PA, 54 dents, 1/4 po face, 5/16 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11674330
N° MFR03125283
Prix28.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03125283

Engrenage à émerillon externe 03125283 - 24 DP, 20 ° PA, 54 dents, 1/4 po face, 5/16 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11674330
N° MFR03125283

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix28.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    5/16 po
  • Pas diamétral
    24
  • Largeur de la face
    1/4 po
  • Diamètre du moyeu
    43/64 po
  • Diamètre du pas
    2.2500 po
  • Angle de pression
    20 °

Détails

  • Matériel
    Acétal
  • Nombre de dents
    54

Aperçu

Description du fabricant
03125283 03125283 24DP 54T 5/16 BORE STD