Motion
03125325

Made in USA
03125325

Engrenage à émerillon externe 03125325 - 32 DP, 20 ° PA, 14 dents, 3/16 po face, 5/32 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11674333
N° MFR03125325
Prix7.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03125325

Engrenage à émerillon externe 03125325 - 32 DP, 20 ° PA, 14 dents, 3/16 po face, 5/32 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11674333
N° MFR03125325

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix7.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    5/32 po
  • Pas diamétral
    32
  • Largeur de la face
    3/16 po
  • Diamètre du moyeu
    5/16 po
  • Diamètre du pas
    0.4380 po
  • Angle de pression
    20 °

Détails

  • Matériel
    Acétal
  • Nombre de dents
    14

Aperçu

Description du fabricant
03125325 03125325 32DP 14T 5/32BORE ICD
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon