Motion
03302676

Made in USA
03302676

Engrenage à émerillon externe 03302676 - 32 DP, 20 ° PA, 52 dents, 3/16 po face, 5/16 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11674480
N° MFR03302676
Prix19.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03302676

Engrenage à émerillon externe 03302676 - 32 DP, 20 ° PA, 52 dents, 3/16 po face, 5/16 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11674480
N° MFR03302676

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix19.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    5/16 po
  • Pas diamétral
    32
  • Largeur de la face
    3/16 po
  • Diamètre du moyeu
    43/64 po
  • Diamètre du pas
    1.6250 po
  • Angle de pression
    20 °

Détails

  • Matériel
    Acétal
  • Nombre de dents
    52

Aperçu

Description du fabricant
03302676 03302676 32DP 52T 5/16BORE ICD