Motion
03302700

Made in USA
03302700

Engrenage à émerillon externe 03302700 - 32 DP, 20 ° PA, 64 dents, 3/16 po face, 5/16 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11674482
N° MFR03302700
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03302700

Engrenage à émerillon externe 03302700 - 32 DP, 20 ° PA, 64 dents, 3/16 po face, 5/16 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11674482
N° MFR03302700
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    5/16 po
  • Pas diamétral
    32
  • Largeur de la face
    3/16 po
  • Diamètre du moyeu
    43/64 po
  • Diamètre du pas
    2.0000 po
  • Angle de pression
    20 °

Détails

  • Matériel
    Acétal
  • Nombre de dents
    64

Aperçu

Description du fabricant
03302700 03302700 32DP 64T 5/16BORE ICD