Motion
03303039

Made in USA
03303039

Engrenage à émerillon externe 03303039 - 48 DP, 20 ° PA, 39 dents, 1/8 po face, 3/16 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11674509
N° MFR03303039
Prix6.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03303039

Engrenage à émerillon externe 03303039 - 48 DP, 20 ° PA, 39 dents, 1/8 po face, 3/16 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11674509
N° MFR03303039

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix6.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3/16 po
  • Pas diamétral
    48
  • Largeur de la face
    1/8 po
  • Diamètre du moyeu
    35/64 po
  • Diamètre du pas
    0.8130 po
  • Angle de pression
    20 °

Détails

  • Matériel
    Acétal
  • Nombre de dents
    39

Aperçu

Description du fabricant
03303039 03303039 48DP 39T 3/16BORE ICD