Motion
03303054

Made in USA
03303054

Engrenage à émerillon externe 03303054 - 48 DP, 20 ° PA, 42 dents, 1/8 po face, 3/16 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11674511
N° MFR03303054
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03303054

Engrenage à émerillon externe 03303054 - 48 DP, 20 ° PA, 42 dents, 1/8 po face, 3/16 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11674511
N° MFR03303054
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3/16 po
  • Pas diamétral
    48
  • Largeur de la face
    1/8 po
  • Diamètre du moyeu
    35/64 po
  • Diamètre du pas
    0.8750 po
  • Angle de pression
    20 °

Détails

  • Matériel
    Acétal
  • Nombre de dents
    42

Aperçu

Description du fabricant
03303054 03303054 48DP 42T 3/16BORE ICD