Motion
03314135

Made in USA
03314135

18 x 20 x 1 po, MERV 8, 35% Efficacité, Filtre à air plissé à dos de fil synthétique, Cadre en carton, 300 FPM max, 750 pi3/min, À utiliser avec n'importe quelle unité
N° D’ARTICLE MI11674527
N° MFR03314135
Prix11.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03314135

18 x 20 x 1 po, MERV 8, 35% Efficacité, Filtre à air plissé à dos de fil synthétique, Cadre en carton, 300 FPM max, 750 pi3/min, À utiliser avec n'importe quelle unité
N° D’ARTICLE MI11674527
N° MFR03314135

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix11.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur réelle
    17-1/2 po
  • Largeur réelle
    19-1/2 po
  • Cote MERV
    8
  • Hauteur totale nominale
    18 po
  • Largeur totale nominale
    20 po

Détails

  • Profondeur réelle
    3/4 po
  • Capacité
    Standard
  • débit
    750
  • Type de filtre
    Plis avec dos en fil métallique
  • Résistance finale à pi/min
    1 po
  • Matériau du cadre
    Papier cartonné
  • Cadre intégré
    Oui
  • Débit d’air maximal
    300 pi/min
  • Température maximale
    200˚ F
  • Type de support
    Synthétique
  • Profondeur totale nominale
    1 po
  • Efficacité de la capture des particules
    35
  • Plis par pied carré
    12
  • Normes respectées
    ASHRAE 52.2-2012, UL 900

Aperçu

Description du fabricant
03314135 03314135 18X20X1 MDL40 STD PLEA