Motion
03500287

Made in USA
03500287

Goupille à meuler CBN Head Diam 0.157 po x 0.197 po d’épaisseur de tête; tige Diam Fine Grade 1/8 po, grain 120
N° D’ARTICLE MI11674689
N° MFR03500287
Prix28.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03500287

Goupille à meuler CBN Head Diam 0.157 po x 0.197 po d’épaisseur de tête; tige Diam Fine Grade 1/8 po, grain 120
N° D’ARTICLE MI11674689
N° MFR03500287

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix28.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    0.157 po
  • Épaisseur de la tête
    0.197 po
  • Diamètre de la tige
    1/8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    CBN
  • Grade
    Fine
  • Numéro de grain
    120

Aperçu

Description du fabricant
03500287 03500287 .157 X.197 CBN COARSE
  • La dureté du nitrure de bore cubique (CBN) est similaire à celle du diamant. Couramment utilisé pour l’usinage de l’acier durci et des alliages connexes à des températures élevées.