Motion
03500337

Made in USA
03500337

Goupille à meuler diamantée (abrasif) d’épaisseur de tête 1/4 po Diam x 0.275 po; tige 1/4 po Diam de qualité fine, grain 120
N° D’ARTICLE MI11674694
N° MFR03500337
Prix31.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03500337

Goupille à meuler diamantée (abrasif) d’épaisseur de tête 1/4 po Diam x 0.275 po; tige 1/4 po Diam de qualité fine, grain 120
N° D’ARTICLE MI11674694
N° MFR03500337

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix31.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    0.236 po
  • Épaisseur de la tête
    0.275 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Longueur de coupe inférieure
    5/8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Grade
    Fine
  • Numéro de grain
    120

Aperçu

Description du fabricant
03500337 03500337 .236X .275 X 5/8 2908
  • Le diamant est l’un des matériaux abrasifs les plus durs et durables. En raison de sa construction en diamants, la profondeur de coupe reste la même tout au long de sa durée de vie pour un meilleur contrôle, une meilleure portée et une meilleure précision. Couramment utilisé pour le meulage et le polissage de la céramique, de la pierre et de l’alliage d’aluminium.