Motion
03541364

Made in USA
03541364

Brosses à coupelle - acier inoxydable, serties, 1.7500 po Diam.
N° D’ARTICLE MI11674799
N° MFR03541364
Prix24.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03541364

Brosses à coupelle - acier inoxydable, serties, 1.7500 po Diam.
N° D’ARTICLE MI11674799
N° MFR03541364

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix24.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    1-3/4 po
  • Diamètre  
    1.7500 po
  • Diamètre du filament
    0.0118 po
  • Tige Diamètre  
    0.2500 po
  • Longueur de la garniture
    3/4 po

Détails

  • Type d’arbre
    Tige
  • Matériau de la soie
    Acier inoxydable
  • Type de soie
    sertie
  • Type de brosse
    sertie
  • Matériau de remplissage
    Acier inoxydable
  • Rpm max.
    13,000
  • Type de produit
    Brosses à godet
  • Type de fil
    sertie

Aperçu

Description du fabricant
03541364 03541364 1 3/4 po DX.0118 SS 1/4 po P
  • Les brosses serties offrent une résistance supplémentaire par rapport aux brosses droites et sont couramment utilisées lorsque l’impact d’une brosse nouée altère la surface de travail
  • L’acier inoxydable est très résistant à la corrosion et peut être utilisé dans des conditions humides ou humides élevées. Il a une tolérance à la chaleur plus élevée que l'acier, permettant une utilisation à des températures allant jusqu'à 600 °F sur l'aluminium et l'acier inoxydable.