Motion
03693215

Made in USA
03693215

Matrice ronde réglable en acier haute vitesse 7/16-14 UNC, diamètre extérieur de 1 po, épaisseur de 3/8 po, filetage à droite
N° D’ARTICLE MI11675208
N° MFR03693215
Prix58.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03693215

Matrice ronde réglable en acier haute vitesse 7/16-14 UNC, diamètre extérieur de 1 po, épaisseur de 3/8 po, filetage à droite
N° D’ARTICLE MI11675208
N° MFR03693215

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix58.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    1 po
  • Épaisseur
    3/8 po
  • Taille du filetage
    7/16-14

Détails

  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
03693215 03693215 7/16-14 NC D.E. 1 po É.-U.
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.