Motion
04034443

Made in USA
04034443

Engrenage à émerillon externe 04034443 - 24 DP, 20 ° PA, 54 dents, 1/4 po face, 5/16 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11675556
N° MFR04034443
Prix35.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
04034443

Engrenage à émerillon externe 04034443 - 24 DP, 20 ° PA, 54 dents, 1/4 po face, 5/16 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11675556
N° MFR04034443

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix35.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    5/16 po
  • Pas diamétral
    24
  • Largeur de la face
    1/4 po
  • Diamètre du moyeu
    43/64 po
  • Diamètre du pas
    2.2500 po
  • Angle de pression
    20 °

Détails

  • Matériel
    Acétal
  • Nombre de dents
    54

Aperçu

Description du fabricant
04034443 04034443 24DP 54T 5/16B MTL INS