Motion
04034468

Made in USA
04034468

Engrenage à émerillon externe 04034468 - 24 DP, 20 ° PA, 60 dents, 1/4 po face, 5/16 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11675558
N° MFR04034468
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
04034468

Engrenage à émerillon externe 04034468 - 24 DP, 20 ° PA, 60 dents, 1/4 po face, 5/16 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11675558
N° MFR04034468
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    5/16 po
  • Pas diamétral
    24
  • Largeur de la face
    1/4 po
  • Diamètre du moyeu
    43/64 po
  • Diamètre du pas
    2.5000 po
  • Angle de pression
    20 °

Détails

  • Matériel
    Acétal
  • Nombre de dents
    60

Aperçu

Description du fabricant
04034468 04034468 24DP 60T 5/16B MTL INS